Beli grinding disc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTAL Grinding Disc
    Mulai

    Rp8.900

    TOTAL Grinding Disc
    Deskripsi:
    Flat Centre - Align. For Iron Pipes, Iron Elbows, Hollow Iron etc. Suitable for Total Angle Grinder/Hand Grinding TG1071008 series.
  2. INGCO Grinding Disc
    Mulai

    Rp16.900

    INGCO Grinding Disc
    Deskripsi:
    INGCO Grinding Disc 4" // Mata Batu Gerinda Asah Poles 4 Inch
    atribut:
    • Size (mm): 115x6.0x22.2
  3. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  4. JOTUN Gardex Primer (Cat Dasar)
    Mulai

    Rp149.900

    JOTUN Gardex Primer (Cat Dasar)
    atribut:
    • Color: White
    • Spread Rate (m²): 13.5
    • Coat: 1
    • Dry Time (hour): 4
  5. WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp7.900

    WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)
    atribut:
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
  6. Nippon Resibon Cutting Wheel
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp12.900

  7. TOTAL Lithium-Ion Angle Grinder
    Mulai

    Rp509.900

    TOTAL Lithium-Ion Angle Grinder
    Deskripsi:
    Package comes with: 1 pc Auxiliary handle 1 pc Spanner
    atribut:
    • Battery: Compatible with 2.0Ah and 4.0Ah batteries
    • Disc Diameter (mm): 100
    • Package Dimensions (cm): 32.5x12.4x10.7
    • Spindle Thread: M10
    • Voltage (V): 20 ⎓
  8. WD Grinding Wheel Metal 7inch (Batu Gerinda Poles)
    16%
    Mulai

    Rp20.900

    WD Grinding Wheel Metal 7inch (Batu Gerinda Poles)
    atribut:
    • Grade: 24 ( Kasar )
    • Hardness: Q ( Keras )
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 180x6x22.2
    • Abrasive & Ring Dimension (inch): 7in.x1/4in.x7/8in
    • Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
    • Maximum Speed (rpm): 8580 (80M/S)
  9. THE Washer Plate SS304
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Washer Plate SS304
    Deskripsi:
    Ring Plat dari brand THE ini mempunyai ukuran M4-M36 dan cocok untuk semua industri manufaktur
    atribut:
    • Material: SS 304
  10. JOTUN Gardex Premium SemiGloss Wood and Iron Paint (Cat Dasar Kayu dan Besi)
    Mulai

    Rp179.900

    JOTUN Gardex Premium SemiGloss Wood and Iron Paint (Cat Dasar Kayu dan Besi)
    Deskripsi:
    Cat kayu, besi tahan lama yang rendah bau Gardex Premium SemiGloss adalah cat enamel berkualitas tinggi untuk permukaan kayu dan besi, sangat cocok untuk interior dan eksterior.Dengan hampir tidak berbau selama dan setelah aplikasi, membuat pengecatan lebih mudah dan lebih ramah dibanding dengan cat enamel lain. Produk ini juga memiliki waktu pengeringan yang dioptimalkan untuk memastikan hasil akhir yang halus dan kuat dalam waktu sesingkat mungkin, sementara True Color Technology dari Jotun memberikan warna luar biasa yang tahan lama.
    atribut:
    • Dry Time (hour): 12
    • Layers: 2
    • Spread Rate (m²): 12-16
  11. JOTUN Topcoat Paint Hardtop XP (Cat Akhir)
    Mulai

    Rp829.900

    JOTUN Topcoat Paint Hardtop XP (Cat Akhir)
    Deskripsi:
    Hardtop XP is a polyurethane topcoat with good durability and excellent application properties. It has a durable finish with good colour- and gloss retention. Hardtop XP has an optimised rheology and flow giving it excellent application properties by airless spray, while also being suitable for brush and roller application. Hardtop XP is truly an all-round polyurethane topcoat for both marine and protective structures.Product Categories:TopcoatsBuilding - exteriorBuilding - interiorIndustrial topcoatsExterior steel protection coatings - buildingsInterior steel protection coatings - buildings
    atribut:
    • Solid By Volume (%): 63 ± 2
    • Flash Point (°C): 30
    • Density (kg/L): 1.4
  12. monotaro.id Ring Plat Besi Putih
    49%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.900

  13. WD Cutting Wheel Metal T41 Series (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    WD Cutting Wheel Metal T41 Series (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
  14. JOTUN Majestic True Beauty Matt Wall Paint (Cat Dinding / Tembok)
    Mulai

    Rp259.900

    JOTUN Majestic True Beauty Matt Wall Paint (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    Formula Majestic True Beauty yang disempurnakan memberikan hasil akhir dinding yang lebih halus dan mewah. Peningkatan ketahanan terhadap noda memastikan dinding ini sekarang lebih mudah dibersihkan, sehingga rumah Anda selalu terlihat segar dan baru. Dengan True Color Technology milik Jotun yang memberikan warna yang lebih seragam, Anda dapat memastikan keindahan dinding secara terus menerus.
    atribut:
    • Coat: 2
    • Dry Time (hour): 2
  15. JOTUN Primer Jotaplast (Cat Dasar)
    Mulai

    Rp199.900

    JOTUN Primer Jotaplast (Cat Dasar)
    Deskripsi:
    sealer akrilik ekonomis berbahan dasar air, sebagai lapisan dasar bagi cat interior dan eksterior
    atribut:
    • Color: White
  16. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp17.900

  17. JOTUN Jotaplast Wall Paint (Cat Dinding / Tembok)
    Mulai

    Rp199.900

    JOTUN Jotaplast Wall Paint (Cat Dinding / Tembok)
    atribut:
    • Spread Rate (m²): 10.5
    • Coat: 2
    • Dry Time (hour): 2
Daftar Harga grinding disc Terbaru November 2026
TOTAL Grinding DiscRp8.900
INGCO Grinding DiscRp16.900
Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)Rp13.900
JOTUN Gardex Primer (Cat Dasar)Rp149.900
WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)Rp7.900
Nippon Resibon Cutting WheelRp12.900
WD Cutting Wheel For Stainless Steel (Mata Gerinda Potong)Rp5.900
TOTAL Lithium-Ion Angle GrinderRp509.900
WD Grinding Wheel Metal 7inch (Batu Gerinda Poles)Rp20.900
THE Washer Plate SS304Rp14.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)